ISO 2340 ocel nelegovaná, tvar B
ISO 2340 ocel nelegovaná, tvar B
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | Tvar B sotvorem pro závlačku |
Průměr díry (d2) | 3,2 mm |
Délka (l1) | 65 mm |
Vzdálenost konec čepu – střed otvoru (le) | 4,5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 3,2 mm |