ISO 2340 düz çelik, tip B
ISO 2340 düz çelik, tip B
Ürün no. 511851065
EAN 4052713315151
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | ISO 2340 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | Tip B, pim delikli |
Delik çapı (d2) | 3,2 mm |
Uzunluk (l1) | 65 mm |
Cıvata ucundan delik merkezine olan mesafe (le) | 4,5 mm |
Kafa çapı (dk) | 3,2 mm |