ISO 2340, aço simples, forma B
ISO 2340, aço simples, forma B
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Forma | B, mit Splintloch |
Diâmetro do furo (d2) | 3,2 mm |
Comprimento (l1) | 65 mm |
Distância entre a extremidade do parafuso e o centro do orifício (le) | 4,5 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 3,2 mm |