Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

ISO 2340 acciaio lucido, forma B

ISO 2340 acciaio lucido, forma B

Cod. art. 511851065

EAN 4052713315151

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
ISO 2340 acciaio lucido, forma B

Cod. art. 511851065
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
Normative

ISO 2340

Materiale

Acciaio

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Forma

B con foro per coppiglia

Diametro foro (d2)

3,2 mm

Lunghezza (l1)

65 mm

Distanza estremità perno - centro foro (le)

4,5 mm

Diametro testa (dk)

3,2 mm