ISO 2010 poniklovaná mosaz
ISO 2010 poniklovaná mosaz
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M4 |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8,4 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,7 mm |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Niklováno E2J |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Zápustná čočková hlava |
Druh vstupu | Drážka |
Vnitřní pohon | SL |
Typ závitu | M |
Stoupání | 0,7 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |