Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ISO 2010 nikkelezett sárgaréz

ISO 2010 nikkelezett sárgaréz

Cikksz. 51131416

EAN 4046777553734

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ISO 2010 nikkelezett sárgaréz

Cikksz. 51131416

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 200 db
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
Menettípus x névleges átmérő (d1)

M4

Hosszúság (l1)

16 mm

Fejátmérő (dk)

8,4 mm

Fejhossz (k1)

2,7 mm

Szabványok

ISO 2010

Anyag

Sárgaréz

Bevonat

Nikkelezett

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Lencsefejű

Kihajtás módja

Horony

Belső meghajtó

Horony

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

0,7 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk