ISO 2010 nikkelbelagt messing
ISO 2010 nikkelbelagt messing
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M4 |
Lengde (l1) | 16 mm |
Hodediameter (dk) | 8,4 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,7 mm |
Standarder | ISO 2010 |
Materiale | Messing |
Overflate | Forniklet |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Senkhode, ovalt hode |
Drevtype | Spor |
Innvendig drev | SLT |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0,7 mm |
Gjengeformat | Standard metriske gjenger |
Produktklasse | A |