Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

ISO 2010 acciaio lucido 4.8

ISO 2010 acciaio lucido 4.8

Cod. art. 029014410

EAN 4046777554359

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
ISO 2010 acciaio lucido 4.8

Cod. art. 029014410

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M4

Lunghezza (l1)

10 mm

Diametro testa (dk)

8,4 mm

Altezza testa (k1)

2,7 mm

Normative

ISO 2010

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

4.8

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa Goccia Sego

Tipo di attacco

Intaglio

Azionamento interno

A taglio

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

0,7 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Classe prodotto

A