Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ISO 2010, 4.8 ötvözetlen acél

ISO 2010, 4.8 ötvözetlen acél

Cikksz. 029014410
EAN 4046777554359
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
Menettípus x névleges átmérő (d1)

M4

Hosszúság (l1)

10 mm

Fejátmérő (dk)

8.4 mm

Fejhossz (k1)

2.7 mm

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

4,8

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Lencsefejű

Kihajtás módja

Horony

Belső meghajtó

Horony

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

0.7 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk