Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ISO 2009 çelik galvanizli Syscase

ISO 2009 çelik galvanizli Syscase

Ürün no. 5964511200

EAN 4046777480443

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ISO 2009 çelik galvanizli Syscase

Ürün no. 5964511200
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
ISO 2009, zinc-plated steel, blue passivated (A2K), with slot
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

ISO 2009

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

4,8

Yüzey

Çinko kaplamalı

Tahrik tipi

Yuva

RoHS uyumlu

Evet

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

1290 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

3326,000 g

ISO 2009 çelik galvanizli Syscase dahil:
100 x
ISO 2009 galvanizli çelik, 4.8

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M3X12

Açıklama:
M3NaN N/A x 12
Miktar: 100 x
100 x
ISO 2009 galvanizli çelik, 4.8

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M3X20

Açıklama:
M3NaN N/A x 20
Miktar: 100 x
100 x
ISO 2009 galvanizli çelik, 4.8

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M3X25

Açıklama:
M3NaN N/A x 25
Miktar: 100 x
100 x
ISO 2009 galvanizli çelik, 4.8

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M3X6

Açıklama:
M3NaN N/A x 6
Miktar: 100 x
100 x
ISO 2009 galvanizli çelik, 4.8

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M4X10

Açıklama:
M4NaN N/A x 10
Miktar: 100 x
100 x
ISO 2009 galvanizli çelik, 4.8

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M4X16

Açıklama:
M4NaN N/A x 16
Miktar: 100 x
100 x
ISO 2009 galvanizli çelik, 4.8

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M4X20

Açıklama:
M4NaN N/A x 20
Miktar: 100 x
100 x
ISO 2009 galvanizli çelik, 4.8

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M4X25

Açıklama:
M4NaN N/A x 25
Miktar: 100 x
100 x
ISO 2009 galvanizli çelik, 4.8

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M5X10

Açıklama:
M5NaN N/A x 10
Miktar: 100 x
100 x
ISO 2009 galvanizli çelik, 4.8

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M5X16

Açıklama:
M5NaN N/A x 16
Miktar: 100 x
50 x
ISO 2009 galvanizli çelik, 4.8

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M5X20

Açıklama:
M5NaN N/A x 20
Miktar: 50 x
50 x
ISO 2009 galvanizli çelik, 4.8

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M5X30

Açıklama:
M5NaN N/A x 30
Miktar: 50 x
50 x
ISO 2009 galvanizli çelik, 4.8

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M6X10

Açıklama:
M6NaN N/A x 10
Miktar: 50 x
50 x
ISO 2009 galvanizli çelik, 4.8

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M6X16

Açıklama:
M6NaN N/A x 16
Miktar: 50 x
50 x
ISO 2009 galvanizli çelik, 4.8

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M6X20

Açıklama:
M6NaN N/A x 20
Miktar: 50 x
40 x
ISO 2009 galvanizli çelik, 4.8

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M6X30

Açıklama:
M6NaN N/A x 30
Miktar: 40 x