ISO 15979 Blindniet Flachrundkopf Sortiment im System-Koffer 4.4.1. Stahl verzinkt, blau passiviert inklusive:
1
x
Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN
BO-SPRL-MET-DIN1897-HSS-D3,3
Beschreibung:
3.3 mm
Der extra kurze Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.
Menge:
1
x
1
x
Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN
BO-SPRL-MET-DIN1897-HSS-D4,1
Beschreibung:
4.1 mm
Der extra kurze Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.
Menge:
1
x
1
x
Handnietzange
ZANG-HNDNT-(D2,4-4,0)
Beschreibung:
Nietdurchmesser min./max.: 2,4-4 mm
Zum Verarbeiten von Blindniete-∅ 2,4 mm, 3 mm und 4 mm aus Aluminium, Kupfer, Stahl und Edelstahl und Blindniete-∅ 5 mm aus Aluminium
Menge:
1
x
100
x
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15979 Flachkopf Stahl/Stahl
NT-ISO15979-ST/ST-A2K-(5,0-6,5)-3,2X10,0
Beschreibung:
3,2 x 10 mm
Menge:
100
x
100
x
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15979 Flachkopf Stahl/Stahl
NT-ISO15979-ST/ST-A2K-(6,5-8,0)-3,2X12,0
Beschreibung:
3,2 x 12 mm
Menge:
100
x
100
x
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15979 Flachkopf Stahl/Stahl
NT-ISO15979-ST/ST-A2K-(0,5-3,0)-3,2X6,0
Menge:
100
x
100
x
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15979 Flachkopf Stahl/Stahl
NT-ISO15979-ST/ST-A2K-(3,0-5,0)-3,2X8,0
Menge:
100
x
75
x
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15979 Flachkopf Stahl/Stahl
NT-ISO15979-ST/ST-A2K-(5,0-6,5)-4,0X10,0
Menge:
75
x
75
x
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15979 Flachkopf Stahl/Stahl
NT-ISO15979-ST/ST-A2K-(6,5-9,0)-4,0X12,0
Menge:
75
x
75
x
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15979 Flachkopf Stahl/Stahl
NT-ISO15979-ST/ST-A2K-(1,0-3,0)-4,0X6,0
Menge:
75
x
75
x
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15979 Flachkopf Stahl/Stahl
NT-ISO15979-ST/ST-A2K-(3,0-5,0)-4,0X8,0
Menge:
75
x
8
x
System-Box
SYSBOX-1.1.1.-ROT
Beschreibung:
Systemmaß: 1.1.1
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge:
8
x
1
x
System-Box
SYSBOX-2.4.1.-ROT
Beschreibung:
Systemmaß: 2.4.1
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge:
1
x
1
x
System-Box Trennelement
TRENNELEM-F.SYSBOX-(BOX-H54)-H45-B110
Beschreibung:
Systemmaß: 2.x.1
Für eine individuelle Einteilung in den System-Boxen
Menge:
1
x