ISO 14586 cabeça escareada TX F aço galvanizado
ISO 14586 cabeça escareada TX F aço galvanizado
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Forma | F |
Diâmetro nominal (d1) | 5,5 mm |
Comprimento (l1) | 38 mm |
Altura da cabeça (k1) | 3 mm |
Tamanho da fenda | TX25 |
Tipo de fenda | TX interior |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |