Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

ISO 14586 A2 stal nier. łeb wp. TX 1875 szt Sysko

ISO 14586 A2 stal nier. łeb wp. TX 1875 szt Sysko
SYSTEMKOFFER

Nr art. 5964420400
EAN 4056807394077
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
A2 stainless steel, plain, TX drive
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

1875 szt

Normy

ISO 14586

Materiał

Stal szlachetna A2

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych)

Nie

Zawiera ISO 14586 A2 stal nier. łeb wp. TX 1875 szt Sysko:
200 x
Blachowkręt z łbem stożkowym, forma C, końcówka TX

SCR-CS-ISO14586-C-TX15-A2-3,5X13

Opis:
3.5 x 13 mm
ISO 14586 stal nierdzewna A2, forma C, ostry
Ilość: 200 x
200 x
Blachowkręt z łbem stożkowym, forma C, końcówka TX

SCR-CS-ISO14586-C-TX15-A2-3,5X16

Opis:
3.5 x 16 mm
ISO 14586 stal nierdzewna A2, forma C, ostry
Ilość: 200 x
200 x
Blachowkręt z łbem stożkowym, forma C, końcówka TX

SCR-CS-ISO14586-C-TX15-A2-3,5X19

Opis:
3.5 x 19 mm
ISO 14586 stal nierdzewna A2, forma C, ostry
Ilość: 200 x
200 x
Blachowkręt z łbem stożkowym, forma C, końcówka TX

SCR-CS-ISO14586-C-TX15-A2-3,5X9,5

Opis:
3.5 x 9.5 mm
ISO 14586 stal nierdzewna A2, forma C, ostry
Ilość: 200 x
200 x
Blachowkręt z łbem stożkowym, forma C, końcówka TX

SCR-CS-ISO14586-C-TX20-A2-4,2X13

Opis:
4.2 x 13 mm
ISO 14586 stal nierdzewna A2, forma C, ostry
Ilość: 200 x
200 x
Blachowkręt z łbem stożkowym, forma C, końcówka TX

SCR-CS-ISO14586-C-TX20-A2-4,2X16

Opis:
4.2 x 16 mm
ISO 14586 stal nierdzewna A2, forma C, ostry
Ilość: 200 x
100 x
Blachowkręt z łbem stożkowym, forma C, końcówka TX

SCR-CS-ISO14586-C-TX20-A2-4,2X19

Opis:
4.2 x 19 mm
ISO 14586 stal nierdzewna A2, forma C, ostry
Ilość: 100 x
100 x
Blachowkręt z łbem stożkowym, forma C, końcówka TX

WKRĘT-CS-ISO14586-C-TX20-A2-4,2X25

Opis:
4.2 x 25 mm
ISO 14586 stal nierdzewna A2, forma C, ostry
Ilość: 100 x
100 x
Blachowkręt z łbem stożkowym, forma C, końcówka TX

BLACHOWKRĘT-ISO14586-C-TX25-A2-4,8X16

Opis:
4.8 x 16 mm
ISO 14586 stal nierdzewna A2, forma C, ostry
Ilość: 100 x
100 x
Blachowkręt z łbem stożkowym, forma C, końcówka TX

SCR-CS-ISO14586-C-TX25-A2-4,8X19

Opis:
4.8 x 19 mm
ISO 14586 stal nierdzewna A2, forma C, ostry
Ilość: 100 x
100 x
Blachowkręt z łbem stożkowym, forma C, końcówka TX

SCR-CS-ISO14586-C-TX25-A2-4,8X25

Opis:
4.8 x 25 mm
ISO 14586 stal nierdzewna A2, forma C, ostry
Ilość: 100 x
50 x
Blachowkręt z łbem stożkowym, forma C, końcówka TX

SCR-CS-ISO14586-C-TX25-A2-4,8X32

Opis:
4.8 x 32 mm
ISO 14586 stal nierdzewna A2, forma C, ostry
Ilość: 50 x
50 x
Blachowkręt z łbem stożkowym, forma C, końcówka TX

WKRĘT-CS-ISO14586-C-TX25-A2-5,5X38

Opis:
5.5 x 38 mm
ISO 14586 stal nierdzewna A2, forma C, ostry
Ilość: 50 x
25 x
Blachowkręt z łbem stożkowym, forma C, końcówka TX

WKRĘT-CS-ISO14586-C-TX25-A2-5,5X45

Opis:
5.5 x 45 mm
ISO 14586 stal nierdzewna A2, forma C, ostry
Ilość: 25 x
25 x
Blachowkręt z łbem stożkowym, forma C, końcówka TX

WKRET-CS-ISO14586-C-TX25-A2-5,5X50

Opis:
5.5 x 50 mm
ISO 14586 stal nierdzewna A2, forma C, ostry
Ilość: 25 x
25 x
Blachowkręt z łbem stożkowym, forma C, końcówka TX

SRUBA-CS-ISO14586-C-TX25-A2-5,5X60

Opis:
5.5 x 60 mm
ISO 14586 stal nierdzewna A2, forma C, ostry
Ilość: 25 x
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-16COMP

Opis:
Liczba przedziałów: 16 szt; Szerokość przegródki x głębokość przegródki x wysokość przegródki: 52 x 78 x 52 mm
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.