ISO 14585 stal ocyn. łeb płaski TX 1875 szt Sysko
ISO 14585 stal ocyn. łeb płaski TX 1875 szt Sysko
SYSTEMKOFFER
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 1875 szt |
Normy | ISO 14585 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
SCR-PANHD-ISO14585-C-TX15-(A2K)-3,5X13
SCR-PANHD-ISO14585-C-TX15-(A2K)-3,5X16
SCR-PANHD-ISO14585-C-TX15-(A2K)-3,5X19
SCR-PANHD-ISO14585-C-TX15-(A2K)-3,5X9,5
SCR-PANHD-ISO14585-C-TX20-(A2K)-4,2X13
WKRET PANHD-ISO14585-C-TX20(A2K)-4,2X16
SCR-PANHD-ISO14585-C-TX20-(A2K)-4,2X19
BLACHOWKRĘT ISO14585-C-TX20-(A2K)4,2X25
WKRĘT-PANHD-ISO14585-C-TX25-(A2K)-4,8X16
BLACHOWKRET-ISO14585-C-TX25-(A2K)-4,8X19
SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-(A2K)-4,8X25
SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-(A2K)-4,8X32
WKRĘT-PANHD-ISO14585-C-TX25-(A2K)-5,5X38
SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-(A2K)-5,5X45
BLACHOWKRET -ISO14585-C-TX25(A2K)-5,5X50
SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-(A2K)-5,5X60
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.