ISO 14585 staal zinklamel zilver TX lenskop C
ISO 14585 staal zinklamel zilver TX lenskop C
Art.-nr. 420944838
EAN 4063274682125
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengte (l1) | 38 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,5 mm |
Kophoogte (k1) | 3,7 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | C |
Interne aandrijving | TX25 |
ISO | 14585 |
Koptype | Platkop |
Draadtype | ST |
Vorm van de punt | C |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Normering | ISO 14585 |