Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ISO 14585 horg.acél, laposfejű, TX, 1875 db, Sysko

ISO 14585 horg.acél, laposfejű, TX, 1875 db, Sysko

Cikksz. 5964420900

EAN 4056807393858

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ISO 14585 horg.acél, laposfejű, TX, 1875 db, Sysko

Cikksz. 5964420900
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
Zinc plated steel, blue passivated (A2K), TX recess
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

1875 darab

Szabványok

ISO 14585

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR)

Nem

Tartalmaz: ISO 14585 horg.acél, laposfejű, TX, 1875 db, Sysko:
200 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585 acél, horganyzott, kékre passzivált, C alak (heggyel)

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX15-(A2K)-3,5X13

Leírás:
3.5 x 13 mm
Mennyiség: 200 x
200 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585 acél, horganyzott, kékre passzivált, C alak (heggyel)

CSAV-DF-ISO14585-C-TX15-(A2K)-3,5X16

Leírás:
3.5 x 16 mm
Mennyiség: 200 x
200 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585 acél, horganyzott, kékre passzivált, C alak (heggyel)

CSAV-DF-ISO14585-C-TX15-(A2K)-3,5X19

Leírás:
3.5 x 19 mm
Mennyiség: 200 x
200 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585 acél, horganyzott, kékre passzivált, C alak (heggyel)

CSAV-DF-ISO14585-C-TX15-(A2K)-3,5X9,5

Leírás:
3.5 x 9.5 mm
Mennyiség: 200 x
200 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585 acél, horganyzott, kékre passzivált, C alak (heggyel)

CSAV-DF-ISO14585-C-TX20-(A2K)-4,2X13

Leírás:
4.2 x 13 mm
Mennyiség: 200 x
200 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585 acél, horganyzott, kékre passzivált, C alak (heggyel)

CSAV-DF-ISO14585-C-TX20-(A2K)-4,2X16

Leírás:
4.2 x 16 mm
Mennyiség: 200 x
100 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585 acél, horganyzott, kékre passzivált, C alak (heggyel)

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX20-(A2K)-4,2X19

Leírás:
4.2 x 19 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585 acél, horganyzott, kékre passzivált, C alak (heggyel)

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX20-(A2K)-4,2X25

Leírás:
4.2 x 25 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585 acél, horganyzott, kékre passzivált, C alak (heggyel)

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-(A2K)-4,8X16

Leírás:
4.8 x 16 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585 acél, horganyzott, kékre passzivált, C alak (heggyel)

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-(A2K)-4,8X19

Leírás:
4.8 x 19 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585 acél, horganyzott, kékre passzivált, C alak (heggyel)

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-(A2K)-4,8X25

Leírás:
4.8 x 25 mm
Mennyiség: 100 x
50 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585 acél, horganyzott, kékre passzivált, C alak (heggyel)

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-(A2K)-4,8X32

Leírás:
4.8 x 32 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585 acél, horganyzott, kékre passzivált, C alak (heggyel)

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-(A2K)-5,5X38

Leírás:
5.5 x 38 mm
Mennyiség: 50 x
25 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585 acél, horganyzott, kékre passzivált, C alak (heggyel)

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-(A2K)-5,5X45

Leírás:
5.5 x 45 mm
Mennyiség: 25 x
25 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585 acél, horganyzott, kékre passzivált, C alak (heggyel)

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-(A2K)-5,5X50

Leírás:
5.5 x 50 mm
Mennyiség: 25 x
25 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585 acél, horganyzott, kékre passzivált, C alak (heggyel)

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-(A2K)-5,5X60

Leírás:
5.5 x 60 mm
Mennyiség: 25 x