Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ISO 14585 galv. çelik düz başlı TX 1875 prç Sysko

ISO 14585 galv. çelik düz başlı TX 1875 prç Sysko

Ürün no. 5964420900

EAN 4056807393858

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ISO 14585 galv. çelik düz başlı TX 1875 prç Sysko

Ürün no. 5964420900
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
Zinc plated steel, blue passivated (A2K), TX recess
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

1875 ADET

Standartlar

ISO 14585

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır

ISO 14585 galv. çelik düz başlı TX 1875 prç Sysko dahil:
200 x
ISO 14585 galv. TX düz başlı, C

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX15-(A2K)-3,5X13

Açıklama:
3.5 x 13 mm
Miktar: 200 x
200 x
ISO 14585 galv. TX düz başlı, C

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX15-(A2K)-3,5X16

Açıklama:
3.5 x 16 mm
Miktar: 200 x
200 x
ISO 14585 galv. TX düz başlı, C

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX15-(A2K)-3,5X19

Açıklama:
3.5 x 19 mm
Miktar: 200 x
200 x
ISO 14585 galv. TX düz başlı, C

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX15-(A2K)-3,5X9,5

Açıklama:
3.5 x 9.5 mm
Miktar: 200 x
200 x
ISO 14585 galv. TX düz başlı, C

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX20-(A2K)-4,2X13

Açıklama:
4.2 x 13 mm
Miktar: 200 x
200 x
ISO 14585 galv. TX düz başlı, C

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX20-(A2K)-4,2X16

Açıklama:
4.2 x 16 mm
Miktar: 200 x
100 x
ISO 14585 galv. TX düz başlı, C

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX20-(A2K)-4,2X19

Açıklama:
4.2 x 19 mm
Miktar: 100 x
100 x
ISO 14585 galv. TX düz başlı, C

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX20-(A2K)-4,2X25

Açıklama:
4.2 x 25 mm
Miktar: 100 x
100 x
ISO 14585 galv. TX düz başlı, C

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-(A2K)-4,8X16

Açıklama:
4.8 x 16 mm
Miktar: 100 x
100 x
ISO 14585 galv. TX düz başlı, C

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-(A2K)-4,8X19

Açıklama:
4.8 x 19 mm
Miktar: 100 x
100 x
ISO 14585 galv. TX düz başlı, C

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-(A2K)-4,8X25

Açıklama:
4.8 x 25 mm
Miktar: 100 x
50 x
ISO 14585 galv. TX düz başlı, C

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-(A2K)-4,8X32

Açıklama:
4.8 x 32 mm
Miktar: 50 x
50 x
ISO 14585 galv. TX düz başlı, C

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-(A2K)-5,5X38

Açıklama:
5.5 x 38 mm
Miktar: 50 x
25 x
ISO 14585 galv. TX düz başlı, C

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-(A2K)-5,5X45

Açıklama:
5.5 x 45 mm
Miktar: 25 x
25 x
ISO 14585 galv. TX düz başlı, C

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-(A2K)-5,5X50

Açıklama:
5.5 x 50 mm
Miktar: 25 x
25 x
ISO 14585 galv. TX düz başlı, C

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-(A2K)-5,5X60

Açıklama:
5.5 x 60 mm
Miktar: 25 x