ISO 14585 çelik çinko pullu gümüş TX düz başlı C
ISO 14585 çelik çinko pullu gümüş TX düz başlı C
Ürün no. 420944838
EAN 4063274682125
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 4,8 mm |
Uzunluk (l1) | 38 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,7 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Pul çinko gümüş |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | C |
Vida iç yolu | TX25 |
ISO | 14585 |
Vida başı tipi | Düz başlı |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Uç şekli | C |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |
Standartlar | ISO 14585 |