Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ISO 14585 acél, cinklamella ezüst, TX laposfejű, C

ISO 14585 acél, cinklamella ezüst, TX laposfejű, C

Cikksz. 420944838

EAN 4063274682125

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ISO 14585 acél, cinklamella ezüst, TX laposfejű, C

Cikksz. 420944838

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db
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
Névleges átmérő (d1)

4,8 mm

Hosszúság (l1)

38 mm

Fejátmérő (dk)

9,5 mm

Fejhossz (k1)

3,7 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Pikkelyes cink, ezüst

RoHS megfelelőség

Igen

Forma

C

Belső meghajtó

TX25

ISO

14585

Fej típusa

Lapos fej

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Hegy alakja

C

Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR)

Nem

Szabványok

ISO 14585

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk