ISO 14585 A2 stal oc. łeb pł. TX 1875 szt Sysko
ISO 14585 A2 stal oc. łeb pł. TX 1875 szt Sysko
SYSTEMKOFFER
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 1875 szt |
Normy | ISO 14585 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
SCR-PANHD-ISO14585-C-TX15-A2-3,5X13
BLACHOW.-PANHD-ISO14585-C-TX15-A2-3,5X16
SCR-PANHD-ISO14585-C-TX15-A2-3,5X19
SCR-PANHD-ISO14585-C-TX15-A2-3,5X9,5
SCR-PANHD-ISO14585-C-TX20-A2-4,2X13
WKRET-PANHD-ISO14585-C-TX20-A2-4,2X16
SCR-PANHD-ISO14585-C-TX20-A2-4,2X19
SCR-PANHD-ISO14585-C-TX20-A2-4,2X25
SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-A2-4,8X16
SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-A2-4,8X19
BLACHOWKRĘT-ISO14585-C-TX25-A2-4,8X25
SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-A2-4,8X32
SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-A2-5,5X38
BLACHOWKRET-ISO14585-C-TX25-A2-5,5X45
SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-A2-5,5X50
WKRĘT-PANHD-ISO14585-C-TX25-A2-5,5X60