Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ISO 14585 A2 nem.ac., laposfejű, TX,1875 db, Sysko

ISO 14585 A2 nem.ac., laposfejű, TX,1875 db, Sysko

Cikksz. 5964424800

EAN 4056807394060

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ISO 14585 A2 nem.ac., laposfejű, TX,1875 db, Sysko

Cikksz. 5964424800
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
A2 stainless steel, plain, TX drive
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

1875 darab

Szabványok

ISO 14585

Anyag

Nemesacél A2

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR)

Nem

Tartalmaz: ISO 14585 A2 nem.ac., laposfejű, TX,1875 db, Sysko:
200 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585, A2 nemesacél, C alak (heggyel)

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX15-A2-3,5X13

Leírás:
3,5X13
Mennyiség: 200 x
200 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585, A2 nemesacél, C alak (heggyel)

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX15-A2-3,5X16

Leírás:
3,5X16
Mennyiség: 200 x
200 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585, A2 nemesacél, C alak (heggyel)

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX15-A2-3,5X19

Leírás:
3,5X19
Mennyiség: 200 x
200 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585, A2 nemesacél, C alak (heggyel)

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX15-A2-3,5X9,5

Leírás:
3,5X9,5
Mennyiség: 200 x
200 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585, A2 nemesacél, C alak (heggyel)

CSAV-DF-ISO14585-C-TX20-A2-4,2X13

Leírás:
4,2X13
Mennyiség: 200 x
200 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585, A2 nemesacél, C alak (heggyel)

CSAV-DF-ISO14585-C-TX20-A2-4,2X16

Leírás:
4,2X16
Mennyiség: 200 x
100 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585, A2 nemesacél, C alak (heggyel)

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX20-A2-4,2X19

Leírás:
4,2X19
Mennyiség: 100 x
100 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585, A2 nemesacél, C alak (heggyel)

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX20-A2-4,2X25

Leírás:
4,2X25
Mennyiség: 100 x
100 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585, A2 nemesacél, C alak (heggyel)

CSAV-DF-ISO14585-C-TX25-A2-4,8X16

Leírás:
4,8X16
Mennyiség: 100 x
100 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585, A2 nemesacél, C alak (heggyel)

CSAV-DF-ISO14585-C-TX25-A2-4,8X19

Leírás:
4,8X19
Mennyiség: 100 x
100 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585, A2 nemesacél, C alak (heggyel)

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-A2-4,8X25

Leírás:
4,8X25
Mennyiség: 100 x
50 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585, A2 nemesacél, C alak (heggyel)

CSAV-DF-ISO14585-C-TX25-A2-4,8X32

Leírás:
4,8X32
Mennyiség: 50 x
50 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585, A2 nemesacél, C alak (heggyel)

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-A2-5,5X38

Leírás:
5,5X38
Mennyiség: 50 x
25 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585, A2 nemesacél, C alak (heggyel)

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-A2-5,5X45

Leírás:
5,5X45
Mennyiség: 25 x
25 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585, A2 nemesacél, C alak (heggyel)

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-A2-5,5X50

Leírás:
5,5X50
Mennyiség: 25 x
25 x
Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatszög kulcsnyílással ISO 14585, A2 nemesacél, C alak (heggyel)

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX25-A2-5,5X60

Leírás:
5,5X60
Mennyiség: 25 x