ISO 14584 çelik 8.8 düz
ISO 14584 çelik 8.8 düz
Ürün no. 400885 25
EAN 4047376599871
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M5 |
Uzunluk (l1) | 25 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,3 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,7 mm |
Standartlar | ISO 14584 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8,8 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Mercimek havşa başlı |
Tahrik tipi | İç altı kanallı |
Vida iç yolu | TX25 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 0,8 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | A |