Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ISO 14583 çelik 8.8, galvanizli, 1500 parça Sysko

ISO 14583 çelik 8.8, galvanizli, 1500 parça Sysko

Ürün no. 5964400400

EAN 4056807283289

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ISO 14583 çelik 8.8, galvanizli, 1500 parça Sysko

Ürün no. 5964400400
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
Zinc-plated steel 8.8, blue passivated (A2K)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

ISO 14583

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

1500 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

6000,000 g

ISO 14583 çelik 8.8, galvanizli, 1500 parça Sysko dahil:
250 x
ISO 14583, 8.8/8.8 galvanizli

CIV-MB-ISO14583-8.8-TX20-(A2K)-M4X10

Miktar: 250 x
200 x
ISO 14583, 8.8/8.8 galvanizli

CIV-MB-ISO14583-8.8-TX20-(A2K)-M4X16

Miktar: 200 x
200 x
ISO 14583, 8.8/8.8 galvanizli

CIV-MB-ISO14583-8.8-TX20-(A2K)-M4X20

Miktar: 200 x
150 x
ISO 14583, 8.8/8.8 galvanizli

CIV-MB-ISO14583-8.8-TX20-(A2K)-M4X25

Miktar: 150 x
150 x
ISO 14583, 8.8/8.8 galvanizli

CIV-MB-ISO14583-8.8-TX25-(A2K)-M5X16

Miktar: 150 x
100 x
ISO 14583, 8.8/8.8 galvanizli

CIV-MB-ISO14583-8.8-TX25-(A2K)-M5X20

Miktar: 100 x
100 x
ISO 14583, 8.8/8.8 galvanizli

CIV-MB-ISO14583-8.8-TX25-(A2K)-M5X25

Miktar: 100 x
80 x
ISO 14583, 8.8/8.8 galvanizli

CIV-MB-ISO14583-8.8-TX25-(A2K)-M5X30

Miktar: 80 x
80 x
ISO 14583, 8.8/8.8 galvanizli

CIV-MB-ISO14583-8.8-TX30-(A2K)-M6X16

Miktar: 80 x
80 x
ISO 14583, 8.8/8.8 galvanizli

CIV-MB-ISO14583-8.8-TX30-(A2K)-M6X20

Miktar: 80 x
60 x
ISO 14583, 8.8/8.8 galvanizli

CIV-MB-ISO14583-8.8-TX30-(A2K)-M6X25

Miktar: 60 x
50 x
ISO 14583, 8.8/8.8 galvanizli

CIV-MB-ISO14583-8.8-TX30-(A2K)-M6X30

Miktar: 50 x