Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ISO 14583 çelik 8.8 Zi-Ni siyah 1060 parça Sysko

ISO 14583 çelik 8.8 Zi-Ni siyah 1060 parça Sysko

Ürün no. 5964400401

EAN 4056807710914

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ISO 14583 çelik 8.8 Zi-Ni siyah 1060 parça Sysko

Ürün no. 5964400401
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
Steel, strength class 8.8, zinc-nickel-plated, black
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

ISO 14583

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Çinko nikel siyah

RoHS uyumlu

Evet

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

1060 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

6112,000 g

ISO 14583 çelik 8.8 Zi-Ni siyah 1060 parça Sysko dahil:
100 x
ISO 14583, 8.8/8.8 çinko-nikel,siyah

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X10

Açıklama:
M4 x 10 mm
Miktar: 100 x
100 x
ISO 14583, 8.8/8.8 çinko-nikel,siyah

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X12

Açıklama:
M4 x 12 mm
Miktar: 100 x
100 x
ISO 14583, 8.8/8.8 çinko-nikel,siyah

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X16

Açıklama:
M4 x 16 mm
Miktar: 100 x
100 x
ISO 14583, 8.8/8.8 çinko-nikel,siyah

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X20

Açıklama:
M4 x 20 mm
Miktar: 100 x
100 x
ISO 14583, 8.8/8.8 çinko-nikel,siyah

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X10

Açıklama:
M5 x 10 mm
Miktar: 100 x
100 x
ISO 14583, 8.8/8.8 çinko-nikel,siyah

SCR-PANHD-ISO14583-08.8-(ZNBHL)-M5X12

Açıklama:
M5 x 12 mm
Miktar: 100 x
100 x
ISO 14583, 8.8/8.8 çinko-nikel,siyah

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X16

Açıklama:
M5 x 16 mm
Miktar: 100 x
50 x
ISO 14583, 8.8/8.8 çinko-nikel,siyah

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X20

Açıklama:
M5 x 20 mm
Miktar: 50 x
50 x
ISO 14583, 8.8/8.8 çinko-nikel,siyah

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X12

Açıklama:
M6 x 12 mm
Miktar: 50 x
50 x
ISO 14583, 8.8/8.8 çinko-nikel,siyah

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X16

Açıklama:
M6 x 16 mm
Miktar: 50 x
50 x
ISO 14583, 8.8/8.8 çinko-nikel,siyah

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X20

Açıklama:
M6 x 20 mm
Miktar: 50 x
50 x
ISO 14583, 8.8/8.8 çinko-nikel,siyah

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X25

Açıklama:
M6 x 25 mm
Miktar: 50 x
30 x
ISO 14583, 8.8/8.8 çinko-nikel,siyah

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X16

Açıklama:
M8 x 16 mm
Miktar: 30 x
30 x
ISO 14583, 8.8/8.8 çinko-nikel,siyah

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X20

Açıklama:
M8 x 20 mm
Miktar: 30 x
30 x
ISO 14583, 8.8/8.8 çinko-nikel,siyah

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X25

Açıklama:
M8 x 25 mm
Miktar: 30 x
20 x
ISO 14583, 8.8/8.8 çinko-nikel,siyah

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X30

Açıklama:
M8 x 30 mm
Miktar: 20 x