ISO 14583, çelik, 8.8/8.8 sarı galvanizli
ISO 14583, çelik, 8.8/8.8 sarı galvanizli
CIV-MB-ISO14583-8.8-TX50-(A2C)-M10X16
Ürün no. 400401016
EAN 4047376693463
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M10 |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Kafa çapı (dk) | 20 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 7,5 mm |
Standartlar | ISO 14583 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8,8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı sarı |
RoHS uyumlu | Hayır |
Vida başı tipi | Düz başlı |
Tahrik tipi | İç altı kanallı |
Vida iç yolu | TX50 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1,5 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | A |