ISO 14583 acél, 8.8, horganyzott, 1500 db, Sysko
ISO 14583 acél, 8.8, horganyzott, 1500 db, Sysko
Cikksz. 5964400400
EAN 4056807283289
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szabványok | ISO 14583 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Darabszám a készletben | 1500 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 6000,000 g |
CSAV-DF-ISO14583-8.8-TX20-(A2K)-M4X10
CSAV-DF-ISO14583-8.8-TX20-(A2K)-M4X16
CSAV-DF-ISO14583-8.8-TX20-(A2K)-M4X20
CSAV-DF-ISO14583-8.8-TX20-(A2K)-M4X25
CSAV-DF-ISO14583-8.8-TX25-(A2K)-M5X16
CSAV-DF-ISO14583-8.8-TX25-(A2K)-M5X20
CSAV-DF-ISO14583-8.8-TX25-(A2K)-M5X25
CSAV-DF-ISO14583-8.8-TX25-(A2K)-M5X30
CSAV-DF-ISO14583-8.8-TX30-(A2K)-M6X16
CSAV-DF-ISO14583-8.8-TX30-(A2K)-M6X20
CSAV-DF-ISO14583-8.8-TX30-(A2K)-M6X25
CSAV-DF-ISO14583-8.8-TX30-(A2K)-M6X30