Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ISO 14583 acél, 8.8, Zn-Ni, fekete, 1060 db, Sysko

ISO 14583 acél, 8.8, Zn-Ni, fekete, 1060 db, Sysko

Cikksz. 5964400401

EAN 4056807710914

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ISO 14583 acél, 8.8, Zn-Ni, fekete, 1060 db, Sysko

Cikksz. 5964400401
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
Steel, strength class 8.8, zinc-nickel-plated, black
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szabványok

ISO 14583

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

8,8

Bevonat

Cink-nikkel, fekete

RoHS megfelelőség

Igen

Darabszám a készletben

1060 darab

Terméktömeg (darabonként)

6112,000 g

Tartalmaz: ISO 14583 acél, 8.8, Zn-Ni, fekete, 1060 db, Sysko:
100 x
Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14583, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBHL)

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X10

Leírás:
M4 x 10 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14583, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBHL)

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X12

Leírás:
M4 x 12 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14583, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBHL)

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X16

Leírás:
M4 x 16 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14583, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBHL)

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X20

Leírás:
M4 x 20 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14583, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBHL)

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X10

Leírás:
M5 x 10 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14583, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBHL)

CSAV-DF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X12

Leírás:
M5 x 12 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14583, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBHL)

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X16

Leírás:
M5 x 16 mm
Mennyiség: 100 x
50 x
Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14583, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBHL)

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X20

Leírás:
M5 x 20 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14583, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBHL)

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X12

Leírás:
M6 x 12 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14583, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBHL)

CSAV-DF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X16

Leírás:
M6 x 16 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14583, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBHL)

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X20

Leírás:
M6 x 20 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14583, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBHL)

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X25

Leírás:
M6 x 25 mm
Mennyiség: 50 x
30 x
Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14583, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBHL)

CSAV-D-FEJŰ-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X16

Leírás:
M8 x 16 mm
Mennyiség: 30 x
30 x
Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14583, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBHL)

CSAV-D-FEJŰ-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X20

Leírás:
M8 x 20 mm
Mennyiség: 30 x
30 x
Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14583, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBHL)

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X25

Leírás:
M8 x 25 mm
Mennyiség: 30 x
20 x
Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14583, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBHL)

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X30

Leírás:
M8 x 30 mm
Mennyiség: 20 x