ISO 14583 acciaio 8.8 zincato giallo
ISO 14583 acciaio 8.8 zincato giallo
VITE-TCB-ISO14583-8.8-TX50-(A2C)-M10X16
Cod. art. 400401016
EAN 4047376693463
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M10 |
Lunghezza (l1) | 16 mm |
Diametro testa (dk) | 20 mm |
Altezza testa (k1) | 7,5 mm |
Normative | ISO 14583 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8.8 |
Superficie | Zincato giallo |
Conformità alla normativa RoHS | No |
Tipo testa | Testa cilindrica (bassa) |
Tipo di attacco | Cava esalobata interna |
Azionamento interno | TX50 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1,5 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Classe prodotto | A |