Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ISO 14583/4032 steel ZNBHL LE Sysko

ISO 14583/4032 steel ZNBHL LE Sysko

Ürün no. 5964400402

EAN 4099618657108

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ISO 14583/4032 steel ZNBHL LE Sysko

Ürün no. 5964400402
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
Comprehensive assortment of black flat head screws in accordance with DIN EN ISO 14583 with the common screw sizes from M4 x 6 mm to M8 x 30 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

ISO 4032, ISO 14583

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko nikel siyah

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

1444 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

5969,000 g

Sistem ölçüleri

4.4.1

ISO 14583/4032 steel ZNBHL LE Sysko dahil:
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX20-25MM

Açıklama: TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX25-25MM

Açıklama: TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX30-25MM

Açıklama: TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BIT-TX45-1/4IN-L25MM

Açıklama: TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
100 x
ISO 14583, 8.8/8.8 çinko-nikel,siyah

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X10

Miktar: 100 x
100 x
ISO 14583, 8.8/8.8 çinko-nikel,siyah

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X16

Miktar: 100 x
100 x
ISO 14583, 8.8/8.8 çinko-nikel,siyah

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X6

Miktar: 100 x
100 x
ISO 14583, 8.8/8.8 çinko-nikel,siyah

SCR-PANHD-ISO14583-08.8-(ZNBHL)-M5X12

Miktar: 100 x
50 x
ISO 14583, 8.8/8.8 çinko-nikel,siyah

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X16

Miktar: 50 x
50 x
ISO 14583, 8.8/8.8 çinko-nikel,siyah

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X20

Miktar: 50 x
50 x
ISO 14583, 8.8/8.8 çinko-nikel,siyah

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X12

Miktar: 50 x
50 x
ISO 14583, 8.8/8.8 çinko-nikel,siyah

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X16

Miktar: 50 x
50 x
ISO 14583, 8.8/8.8 çinko-nikel,siyah

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X20

Miktar: 50 x
25 x
ISO 14583, 8.8/8.8 çinko-nikel,siyah

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X16

Miktar: 25 x
25 x
ISO 14583, 8.8/8.8 çinko-nikel,siyah

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X20

Miktar: 25 x
20 x
ISO 14583, 8.8/8.8 çinko-nikel,siyah

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X30

Miktar: 20 x
300 x
ISO 4032 çelik 8, çinko-nikel, siyah

NUT-HEX-ISO4032-6-WS7-(ZNBHL)-M4

Miktar: 300 x
200 x
ISO 4032 çelik 8, çinko-nikel, siyah

NUT-HEX-ISO4032-8-WS8-(ZNBHL)-M5

Miktar: 200 x
150 x
ISO 4032 çelik 8, çinko-nikel, siyah

NUT-HEX-ISO4032-8-WS10-(ZNBHL)-M6

Miktar: 150 x
70 x
ISO 4032 çelik 8, çinko-nikel, siyah

NUT-HEX-ISO4032-8-WS13-(ZNBHL)-M8

Miktar: 70 x
16 x
ORSY sistem kutusu

SYSBOX-1.1.1.-RED

Açıklama: A variable compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. The system boxes can be combined individually with all system dividers.
Miktar: 16 x