Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

ISO 14583/4032 steel ZNBHL LE Sysko

ISO 14583/4032 steel ZNBHL LE Sysko

Art. N° 5964400402

EAN 4099618657108

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
ISO 14583/4032 steel ZNBHL LE Sysko

Art. N° 5964400402
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
Comprehensive assortment of black flat head screws in accordance with DIN EN ISO 14583 with the common screw sizes from M4 x 6 mm to M8 x 30 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Normes

ISO 4032, ISO 14583

Matière

Acier

Finition

Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frott 0,09-0,14, noir, WS-008

Nombre de pièces de l'assortiment

1444 PCS

Poids du produit (par pièce)

5969,000 g

Dimensions du système

4.4.1

ISO 14583/4032 steel ZNBHL LE Sysko comprenant:
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX20-BLANC-1/4-L25MM

Description: Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX25-NOIR-1/4-L25MM

Description: Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX30-ROUGE-1/4-L25MM

Description: Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

BIT-TX45-1/4IN-L25MM

Description: Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
100 x
Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte TX ISO 14583 acier résistance 88 zingué nickelé noir (ZNBHL)

VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X10

Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte TX ISO 14583 acier résistance 88 zingué nickelé noir (ZNBHL)

VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X16

Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte TX ISO 14583 acier résistance 88 zingué nickelé noir (ZNBHL)

VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X6

Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte TX ISO 14583 acier résistance 88 zingué nickelé noir (ZNBHL)

VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X12

Quantité: 100 x
50 x
Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte TX ISO 14583 acier résistance 88 zingué nickelé noir (ZNBHL)

VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X16

Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte TX ISO 14583 acier résistance 88 zingué nickelé noir (ZNBHL)

VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X20

Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte TX ISO 14583 acier résistance 88 zingué nickelé noir (ZNBHL)

VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X12

Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte TX ISO 14583 acier résistance 88 zingué nickelé noir (ZNBHL)

VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X16

Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte TX ISO 14583 acier résistance 88 zingué nickelé noir (ZNBHL)

VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X20

Quantité: 50 x
25 x
Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte TX ISO 14583 acier résistance 88 zingué nickelé noir (ZNBHL)

VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X16

Quantité: 25 x
25 x
Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte TX ISO 14583 acier résistance 88 zingué nickelé noir (ZNBHL)

VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X20

Quantité: 25 x
20 x
Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte TX ISO 14583 acier résistance 88 zingué nickelé noir (ZNBHL)

VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X30

Quantité: 20 x
300 x
Ecrou hexagonal ISO 4032 acier, résistance 8, zingué nickelé, noir (ZNBHL)

ECROU-ISO4032-6-CLE7-(ZNBHL)-M4

Quantité: 300 x
200 x
Ecrou hexagonal ISO 4032 acier, résistance 8, zingué nickelé, noir (ZNBHL)

ECROU-ISO4032-8-CLE8-(ZNBHL)-M5

Quantité: 200 x
150 x
Ecrou hexagonal ISO 4032 acier, résistance 8, zingué nickelé, noir (ZNBHL)

ECROU-ISO4032-8-CLE10-(ZNBHL)-M6

Quantité: 150 x
70 x
Ecrou hexagonal ISO 4032 acier, résistance 8, zingué nickelé, noir (ZNBHL)

ECROU-ISO4032-8-CLE13-(ZNBHL)-M8

Quantité: 70 x
16 x
Système de rangement de boîtes

BOITE DE RANGEMENT ROUGE 1.1.1

Description: Compartiment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être combinés individuellement avec tous les séparateurs de tiroir.
Quantité: 16 x