ISO 14582 rustfritt stål A2, blank
ISO 14582 rustfritt stål A2, blank
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M4 |
Lengde (l1) | 16 mm |
Hodehøyde (k1) | 3,01 mm |
Standarder | ISO 14582 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Fasthetsklasse | 70 |
Overflate | Bar |
Hodetype | Senkhode 90 grader |
Innvendig drev | TX20 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0,7 mm |