ISO 14582 nerezová ocel A2
ISO 14582 nerezová ocel A2
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M4 |
Délka (l1) | 16 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,01 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Pevnostní třída | 70 |
Povrch | Holý |
Typ hlavy | Zápustná hlava 90 stupňů |
Vnitřní pohon | TX20 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 0,7 mm |