Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

ISO 14582 acciaio inox A2 grezzo

ISO 14582 acciaio inox A2 grezzo

Cod. art. 41164 16

EAN 4047376481190

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
ISO 14582 acciaio inox A2 grezzo

Cod. art. 41164 16

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M4

Lunghezza (l1)

16 mm

Altezza testa (k1)

3,01 mm

Normative

ISO 14582

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Classe di resistenza

70

Superficie

Grezzo

Tipo testa

Testa piana svasata

Azionamento interno

TX20

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

0,7 mm

Tipo filettatura

Filettatura intera