Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ISO 14582 A2 ötvözetlen nemesacél

ISO 14582 A2 ötvözetlen nemesacél

Cikksz. 41164 16

EAN 4047376481190

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ISO 14582 A2 ötvözetlen nemesacél

Cikksz. 41164 16

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db
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
Menettípus x névleges átmérő (d1)

M4

Hosszúság (l1)

16 mm

Fejhossz (k1)

3,01 mm

Szabványok

ISO 14582

Anyag

Nemesacél A2

Szilárdsági osztály

70

Bevonat

Sima

Fej típusa

Süllyesztett fej

Belső meghajtó

TX20

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

0,7 mm

Menetkialakítás

Végig menetes

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk