ISO 14581 stål 8.8 gulgalvanisert
ISO 14581 stål 8.8 gulgalvanisert
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M4 |
Lengde (l1) | 16 mm |
Hodediameter (dk ) | 8,4 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,7 mm |
Standarder | ISO 14581 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 08,8 |
Overflate | Gul, galvanisert |
RoHS-kompatibel | Nei |
Hodetype | Senkhode 90 grader |
Drevtype | Innvendig torx |
Innvendig drev | TX20 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0,7 mm |
Gjengeformat | Standard metriske gjenger |
Produktklasse | A |