ISO 14581, stal 08.8, ocynkowana, żółta
ISO 14581, stal 08.8, ocynkowana, żółta
SHR-PLVZK-ISO14581-08.8-TX20-A2C-M4X16
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M4 |
Długość (l1) | 16 mm |
Średnica łba (dk ) | 8,4 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,7 mm |
Normy | ISO 14581 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 08,8 |
Powłoka | Cynkowana, żółta |
Spełnia wymogi RoHS | Nie |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Rodzaj napędu | TX |
Końcówka wewnętrzna | TX20 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,7 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |