Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

ISO 14581 staal 08.8 geel verzinkt

ISO 14581 staal 08.8 geel verzinkt

Art.-nr. 402304 16

EAN 4055375775431

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
ISO 14581 staal 08.8 geel verzinkt

Art.-nr. 402304 16

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 1000 st
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M4

Lengte (l1)

16 mm

Kopdiameter (dk )

8,4 mm

Kophoogte (k1)

2,7 mm

Normering

ISO 14581

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

08.8

Oppervlakte

Verzinkt geel

Voldoet aan RoHS

Nee

Koptype

Verzonken kop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

TX-aandrijving

Interne aandrijving

TX20

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0,7 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie