ISO 14581 ocel 08.8 galvanická žlutá
ISO 14581 ocel 08.8 galvanická žlutá
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M4 |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr hlavy (dk ) | 8,4 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,7 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 08,8 |
Povrch | A2C |
Vyhovuje RoHS | Ne |
Typ hlavy | Zápustná hlava 90 stupňů |
Druh vstupu | S vnitřním šestihranem |
Vnitřní pohon | TX20 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 0,7 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |