Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ISO 14581 çelik, 08.8 sarı galvanizli

ISO 14581 çelik, 08.8 sarı galvanizli

Ürün no. 402304 16

EAN 4055375775431

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ISO 14581 çelik, 08.8 sarı galvanizli

Ürün no. 402304 16

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M4

Uzunluk (l1)

16 mm

Kafa çapı (dk )

8,4 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,7 mm

Standartlar

ISO 14581

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

08,8

Yüzey

Çinko kaplamalı sarı

RoHS uyumlu

Hayır

Vida başı tipi

Havşa başlı

Tahrik tipi

İç altı kanallı

Vida iç yolu

TX20

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

0,7 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler