Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ISO 14581 acél 08.8 sárga horganyzott

ISO 14581 acél 08.8 sárga horganyzott

Cikksz. 402304 16

EAN 4055375775431

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ISO 14581 acél 08.8 sárga horganyzott

Cikksz. 402304 16

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db
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
Menettípus x névleges átmérő (d1)

M4

Hosszúság (l1)

16 mm

Fejátmérő (dk )

8,4 mm

Fejhossz (k1)

2,7 mm

Szabványok

ISO 14581

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

08,8

Bevonat

Sárgára horganyzott

RoHS megfelelőség

Nem

Fej típusa

Süllyesztett fej

Kihajtás módja

Belső hatlapú

Belső meghajtó

TX20

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

0,7 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk