Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ISO 14581 acél, 08.8 horganyzott, 1140 db, Sysko

ISO 14581 acél, 08.8 horganyzott, 1140 db, Sysko

Cikksz. 5964402300

EAN 4056807283296

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ISO 14581 acél, 08.8 horganyzott, 1140 db, Sysko

Cikksz. 5964402300
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
Steel, strength class 8.8, zinc-plated, blue passivated
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szabványok

ISO 14581

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

08,8

Bevonat

Horganyzott

Kihajtás módja

Belső hatlapú

RoHS megfelelőség

Igen

Darabszám a készletben

1140 darab

Terméktömeg (darabonként)

6000,000 g

Tartalmaz: ISO 14581 acél, 08.8 horganyzott, 1140 db, Sysko:
100 x
Süllyesztett csavar hexalobuláris fejjel ISO 14581, kékre passzivált horganyzott 8.8 acél, (A2K)

CSAV-ISO14581-08.8-TX20-(A2K)-M4X12

Mennyiség: 100 x
100 x
Süllyesztett csavar hexalobuláris fejjel ISO 14581, kékre passzivált horganyzott 8.8 acél, (A2K)

SCR-ISO14581-08.8-TX20-(A2K)-M4X16

Mennyiség: 100 x
100 x
Süllyesztett csavar hexalobuláris fejjel ISO 14581, kékre passzivált horganyzott 8.8 acél, (A2K)

CSAV-ISO14581-08.8-TX20-(A2K)-M4X20

Mennyiség: 100 x
100 x
Süllyesztett csavar hexalobuláris fejjel ISO 14581, kékre passzivált horganyzott 8.8 acél, (A2K)

CSAV-ISO14581-08.8-TX20-(A2K)-M4X25

Mennyiség: 100 x
100 x
Süllyesztett csavar hexalobuláris fejjel ISO 14581, kékre passzivált horganyzott 8.8 acél, (A2K)

CSAV-ISO14581-08.8-TX25-A2K-M5X12

Mennyiség: 100 x
80 x
Süllyesztett csavar hexalobuláris fejjel ISO 14581, kékre passzivált horganyzott 8.8 acél, (A2K)

CSAV-ISO14581-08.8-TX25-(A2K)-M5X16

Mennyiség: 80 x
80 x
Süllyesztett csavar hexalobuláris fejjel ISO 14581, kékre passzivált horganyzott 8.8 acél, (A2K)

CSAV-ISO14581-08.8-TX25-(A2K)-M5X20

Mennyiség: 80 x
80 x
Süllyesztett csavar hexalobuláris fejjel ISO 14581, kékre passzivált horganyzott 8.8 acél, (A2K)

SCR-ISO14581-08.8-TX25-(A2K)-M5X25

Mennyiség: 80 x
80 x
Süllyesztett csavar hexalobuláris fejjel ISO 14581, kékre passzivált horganyzott 8.8 acél, (A2K)

CSAV-ISO14581-08.8-TX30-(A2K)-M6X12

Mennyiség: 80 x
60 x
Süllyesztett csavar hexalobuláris fejjel ISO 14581, kékre passzivált horganyzott 8.8 acél, (A2K)

SCR-ISO14581-08.8-TX30-(A2K)-M6X16

Mennyiség: 60 x
60 x
Süllyesztett csavar hexalobuláris fejjel ISO 14581, kékre passzivált horganyzott 8.8 acél, (A2K)

CSAV-ISO14581-08.8-TX30-(A2K)-M6X20

Mennyiség: 60 x
50 x
Süllyesztett csavar hexalobuláris fejjel ISO 14581, kékre passzivált horganyzott 8.8 acél, (A2K)

CSAV-ISO14581-08.8-TX30-(A2K)-M6X25

Mennyiség: 50 x
50 x
Süllyesztett csavar hexalobuláris fejjel ISO 14581, kékre passzivált horganyzott 8.8 acél, (A2K)

CSAVAR -ISO14581-08.8-TX45-(A2K)-M8X16

Mennyiség: 50 x
40 x
Süllyesztett csavar hexalobuláris fejjel ISO 14581, kékre passzivált horganyzott 8.8 acél, (A2K)

SCR-ISO14581-08.8-TX45-(A2K)-M8X20

Mennyiség: 40 x
30 x
Süllyesztett csavar hexalobuláris fejjel ISO 14581, kékre passzivált horganyzott 8.8 acél, (A2K)

CSAV-ISO14581-08.8-TX45-(A2K)-M8X25

Mennyiség: 30 x
30 x
Süllyesztett csavar hexalobuláris fejjel ISO 14581, kékre passzivált horganyzott 8.8 acél, (A2K)

SCR-ISO14581-08.8-TX45-(A2K)-M8X30

Mennyiség: 30 x