100
x
Parafuso de cabeça cilíndrica do tipo hexalobular ISO 14579, aço 8.8, galvanizado, passivado a azul (A2K)
SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX20-(A2K)-M4X12
Quantidade:
100
x
100
x
Parafuso de cabeça cilíndrica do tipo hexalobular ISO 14579, aço 8.8, galvanizado, passivado a azul (A2K)
SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX20-(A2K)-M4X16
Quantidade:
100
x
100
x
Parafuso de cabeça cilíndrica do tipo hexalobular ISO 14579, aço 8.8, galvanizado, passivado a azul (A2K)
SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX20-(A2K)-M4X20
Quantidade:
100
x
100
x
Parafuso de cabeça cilíndrica do tipo hexalobular ISO 14579, aço 8.8, galvanizado, passivado a azul (A2K)
SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX20-(A2K)-M4X8
Quantidade:
100
x
100
x
Parafuso de cabeça cilíndrica do tipo hexalobular ISO 14579, aço 8.8, galvanizado, passivado a azul (A2K)
SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX25-(A2K)-M5X10
Quantidade:
100
x
100
x
Parafuso de cabeça cilíndrica do tipo hexalobular ISO 14579, aço 8.8, galvanizado, passivado a azul (A2K)
SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX25-(A2K)-M5X16
Quantidade:
100
x
80
x
Parafuso de cabeça cilíndrica do tipo hexalobular ISO 14579, aço 8.8, galvanizado, passivado a azul (A2K)
SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX25-(A2K)-M5X20
Quantidade:
80
x
50
x
Parafuso de cabeça cilíndrica do tipo hexalobular ISO 14579, aço 8.8, galvanizado, passivado a azul (A2K)
SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX25-(A2K)-M5X25
Quantidade:
50
x
50
x
Parafuso de cabeça cilíndrica do tipo hexalobular ISO 14579, aço 8.8, galvanizado, passivado a azul (A2K)
SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X16
Quantidade:
50
x
50
x
Parafuso de cabeça cilíndrica do tipo hexalobular ISO 14579, aço 8.8, galvanizado, passivado a azul (A2K)
SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X20
Quantidade:
50
x
40
x
Parafuso de cabeça cilíndrica do tipo hexalobular ISO 14579, aço 8.8, galvanizado, passivado a azul (A2K)
SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X25
Quantidade:
40
x
40
x
Parafuso de cabeça cilíndrica do tipo hexalobular ISO 14579, aço 8.8, galvanizado, passivado a azul (A2K)
SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X30
Quantidade:
40
x
30
x
Parafuso de cabeça cilíndrica do tipo hexalobular ISO 14579, aço 8.8, galvanizado, passivado a azul (A2K)
SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X16
Quantidade:
30
x
30
x
Parafuso de cabeça cilíndrica do tipo hexalobular ISO 14579, aço 8.8, galvanizado, passivado a azul (A2K)
SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X20
Quantidade:
30
x
30
x
Parafuso de cabeça cilíndrica do tipo hexalobular ISO 14579, aço 8.8, galvanizado, passivado a azul (A2K)
SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X25
Quantidade:
30
x
20
x
Parafuso de cabeça cilíndrica do tipo hexalobular ISO 14579, aço 8.8, galvanizado, passivado a azul (A2K)
SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X30
Quantidade:
20
x
1
x
Interior plástico para mala de sistema, 4.4.1
SYSINRT-4.4.1.-16COMP
Descrição:
Número de compartimentos: 16 UNID; Largura do compartimento x profundidade do compartimento x altura do compartimento: 52 x 78 x 52 mm
Um compartimento fixo para a arrumação e obtenção organizadas de várias peças pequenas. Pode ser utilizada juntamente com outras divisórias.
Quantidade:
1
x
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
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
Preço por unidade de embalagem (PU):
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
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.