ISO 14579 acél, 8.8, horganyzott, 1020 db, Sysko
ISO 14579 acél, 8.8, horganyzott, 1020 db, Sysko
Cikksz. 5964402500
EAN 4056807283135
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szabványok | ISO 14579 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Darabszám a készletben | 1020 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 6400,000 g |
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX20-(A2K)-M4X12
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX20-(A2K)-M4X16
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX20-(A2K)-M4X20
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX20-(A2K)-M4X8
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX25-(A2K)-M5X10
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX25-(A2K)-M5X16
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX25-(A2K)-M5X20
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX25-(A2K)-M5X25
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X16
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X20
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X25
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X30
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X16
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X20
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X25
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X30