ISO 10642 polyamid 6.6 přírodní
ISO 10642 polyamid 6.6 přírodní
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M5 |
Délka (l1) | 25 mm |
Průměr hlavy (dk) | 11,20 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,1 mm |
Vnitřní pohon (s1) | IS3 |
Materiál | PA 6,6 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Zápustná hlava 90 stupňů |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |