Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

ISO 10642 poliamid 6.6 naturalny

ISO 10642 poliamid 6.6 naturalny

Nr art. 51081525
EAN 4046777783018
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
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M5

Długość (l1)

25 mm

Średnica łba (dk)

11,20 mm

Wysokość łba (k1)

3,1 mm

Końcówka wewnętrzna (s1)

IH3

Normy

ISO 10642

Materiał

PA 6,6 - poliamid

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb stożkowy płaski 90 stopni

Rodzaj napędu

Gniazdo sześciokątne

Rodzaj gwintu

M

Kształt gwintu

Standardowy gwint metryczny

Klasa produktu

A