ISO 10642 A2 nemesacél, f.kez.len, 1075 db, Sysko
ISO 10642 A2 nemesacél, f.kez.len, 1075 db, Sysko
Cikksz. 5964010000
EAN 4056807209029
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szabványok | ISO 10642 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 070 |
Bevonat | Sima |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
RoHS megfelelőség | Igen |
Darabszám a készletben | 1075 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 4800,000 g |
CSAV-SF-ISO10642-A2/070-BK2,5-M4X10
CSAV-SF-ISO10642-A2/070-BK2,5-M4X16
CSAV-SF-ISO10642-A2/070-BK2,5-M4X20
CSAV-SF-ISO10642-A2/070-BK2,5-M4X25
CSAV-SF-ISO10642-A2/070-BK3-M5X10
CSAV-SF-ISO10642-A2/070-BK3-M5X16
CSAV-SF-ISO10642-A2/070-BK3-M5X20
CSAV-SF-ISO10642-A2/070-BK3-M5X25
CSAV-SF-ISO10642-A2/070-BK4-M6X10
CSAV-SF-ISO10642-A2/070-BK4-M6X16
CSAV-SF-ISO10642-A2/070-BK4-M6X20
CSAV-SF-ISO10642-A2/070-BK4-M6X25
CSAV-SF-ISO10642-A2/070-BK5-M8X16
CSAV-SF-ISO10642-A2/070-BK5-M8X20
CSAV-SF-ISO10642-A2/070-BK5-M8X25
CSAV-SF-ISO10642-A2/070-BK5-M8X30