Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

IR switch, screw-on with proximity activation

IR switch, screw-on with proximity activation

Ürün no. 0976502215

EAN 4062856568611

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
IR switch, screw-on with proximity activation

Ürün no. 0976502215
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
Externally attached IR switch
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Montaj tipi

Vidalı

Giriş voltajı

12 V

Sensör sayısı

1 ADET

Çıkış voltajı

12 V

Çıkış gücü

30 W

Bağlantı tipi (birincil)

Geçmeli sistem LED A

Bağlantı tipi (ikincil)

Geçmeli sistem LED A

Kablo uzunluğu (birincil)

2000 mm

Kablo uzunluğu (ikincil)

1000 mm

Bağlantı sayısı

1 ADET

Muhafaza malzemesi

Plastik

Muhafaza rengi

Siyah

Uzunluk

30 mm

Genişlik

34 mm

Yükseklik

8 mm

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
LED trafo 12 V LED-T-12-1

TRAFO-LED-(T-12-1)-12V-6W-L100XW45XH11

For 12V LED lights