IR switch, screw-on with proximity activation
IR switch, screw-on with proximity activation
Art.-nr. 0976502215
EAN 4062856568611
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Montagesoort | Om te schroeven |
Ingangsspanning | 12 V |
Aantal sensoren | 1 st |
Uitgangsspanning | 12 V |
Uitgangsvermogen | 30 W |
Verbindingstype (primair) | Plug-in systeem LED A |
Aansluitingstype (secondair) | Plug-in systeem LED A |
Kabellengte (primair) | 2000 mm |
Kabellengte (secundair) | 1000 mm |
Aantal aansluitingen | 1 st |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Zwart |
Lengte | 30 mm |
Breedte | 34 mm |
Hoogte | 8 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!