Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

IR switch, screw-on with proximity activation

IR switch, screw-on with proximity activation

Cikksz. 0976502215

EAN 4062856568611

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
IR switch, screw-on with proximity activation

Cikksz. 0976502215
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
Externally attached IR switch
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerelési mód

Rácsavarozás

Bemeneti feszültség

12 V

Érzékelők száma

1 darab

Kimeneti feszültség

12 V

Kimeneti teljesítmény

30 W

Csatlakozótípus (primer)

Csatlakozórendszer LED A

Csatlakozótípus (szekunder)

Csatlakozórendszer LED A

Kábelhossz (primer)

2000 mm

Kábelhossz (szekunder)

1000 mm

Csatlakozók száma

1 darab

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Fekete

Hosszúság

30 mm

Szélesség

34 mm

Magasság

8 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
LED transzformátor, 12 V, LED-T-12-1

TRAFO-LED-(T-12-1)-12V-6W-L100XW45XH11

For 12V LED lights