IR sensor wireless 12/24 V for LED-T-12/24-1
IR sensor wireless 12/24 V for LED-T-12/24-1
Ürün no. 0976502764
EAN 4065233098909
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. giriş voltajı | 12-24 V |
Montaj tipi | Vidalı, Gömme için |
Min. giriş voltajı | 12 V |
Maks. giriş voltajı | 24 V |
Sensör sayısı | 1 ADET |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Muhafaza rengi | Siyah |
Uzunluk | 43 mm |
Genişlik | 43 mm |
Yükseklik | 10 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!